未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
送りエンド用 デッキプレート台座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49490814
品番
CDE-WD
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
ケーブルを傷つけません。
付属品
ゲージ付、ブッシュ、ビス
適合
送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)
ドリル径(Φmm)
10〜13
適合径(Φmm)
(ホルソー)35
適合厚さ(mm)
(デッキプレート)〜1.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください