※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
CD管用ベルマウス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49491304
品番
CBM-22
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
21.8
寸法D1(Φmm)
38
寸法D2(Φmm)
20
寸法l(mm)
18
適合管
CD管22
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください