※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
パイプスペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49491523
品番
VSP-22H
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
寸法A(mm)
49.5
寸法h1(mm)
45
寸法h2(mm)
45
寸法H1(mm)
93
寸法H2(mm)
80
適合管
CD管・PF管(14・16・22)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください