※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプスペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49491532 品番VSP-22L
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥119
販売価格(税別)
108
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。

寸法A(mm)39.5 寸法h1(mm)40 寸法h2(mm)34 寸法H1(mm)83 寸法H2(mm)70 適合管CD管・PF管(14・16・22)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする