※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管止め具CD管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49491767 品番 CDY-22
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。

適合管CD単層波付管22 貫通穴径(Φmm)壁(床)固定:30、ハーフPC工法:40 寸法D(Φmm)80 寸法H(mm)26.7 寸法P(mm)66.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする