※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
PF管ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49492275
品番
SSKTF-30J
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合
MF-30
色
ベージュ
寸法L(mm)
67
寸法D(Φmm)
39
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
31.5
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
10
注意
※ステンレス製のねじをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください