UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(610m) 注文コード 49492427 品番 UL1007 AWG28 アカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。

用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 サイズAWG28 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 絶縁体外径(Φmm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする