内容量1個
仕様ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:30 、 行数:1 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MB1 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MB1シリーズ1 mmピッチミニエッジカードソケット、ガイド付き. Samtec社によるこのMB1シリーズのガイド付きSMT水平ミニエッジカードソケット製品は、挿入深度が5.26 → 6.1 mmで厚さが0.8 mmか1.6 mmのカードに対応しています。 このMB1シリーズSMT水平ミニエッジカードソケットは、ガイド付きで、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。. 絶縁物材質: 黒色LCP. MB1-1xx-01-L-S- 02 -SL: 1.6 mm厚さのカードに対応MB1-1xx-01-L-S- 01 -SL : 0.8 mm厚さのカードに対応
注文コード49492669
品番MB1-130-01-L-S-01-SL