露出スイッチボックス (Gタイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類1ヶ用1方出 適合管PF管22(MFは除く) 注文コード49493395 品番SW1-22FGH
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は種類・適合管など17種類から選べます 他の種類を見る

Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。

種類1ヶ用1方出 グレー 適合管PF管22(MFは除く) 寸法D(Φmm)39.3 寸法l(mm)34 寸法H(mm)49
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

未来工業製なので間違いなしです。安心して使っています。

対象商品:
49493377
2019-09-12
用途:
コンセントの増設
飲食業

屋外物置の中にコンセントを増設しました。PF管の接続も問題なくできました。コネクタ付きでお得です。

対象商品:
49493377
2022-02-15
用途:
外付けスイッチボックスに使用
製造業

車庫内蛍光灯スイッチボックスにコスモスイッチを
使用しましたが角の部位が少し隙間が出来てしまいました
出来れば、スイッチボックスの角を丸くして頂ければ
良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする