仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:29●Rosenberger MCX 50 Ω基板実装ジャック. Rosenbergerの優れた品質のMCX 50Ω基板実装ジャックシリーズです。 このMCXジャックシリーズには、金めっきベリリウム銅センターコンタクトとPTFE誘電体が採用されています。 この超小型コネクタは、しっかりしたかん合機構を備えています。 また、従来のSMBコネクタより30 %小さいコンパクトな設計のため、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. IEC60169-36及びCECC22220に準拠したインターフェイス 周波数範囲: DC → 6 GHz しっかりしたスナップ式カップリング コンパクトなサイズ、SMBより30 %小型. 用途. 計装 GPS PC / LAN 基地局 ワイヤレス / ネットワークアンテナ 通信 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応