画像準備中

MCXコネクタ Rosenberger jack

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49493983 品番29K203-400L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:29●Rosenberger MCX 50 Ω基板実装ジャック. Rosenbergerの優れた品質のMCX 50 ?基板実装ジャックシリーズです。 このMCXジャックシリーズには、金めっきベリリウム銅センターコンタクトとPTFE誘電体が採用されています。 この超小型コネクタは、しっかりしたかん合機構を備えています。 また、従来のSMBコネクタより30 %小さいコンパクトな設計のため、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. IEC60169-36及びCECC22220に準拠したインターフェイス 周波数範囲: DC → 6 GHz しっかりしたスナップ式カップリング コンパクトなサイズ、SMBより30 %小型. 用途. 計装 GPS PC / LAN 基地局 ワイヤレス / ネットワークアンテナ 通信 自動車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする