未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
埋込スイッチボックス (塗代付) プラスチック製セーリスボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49494025
品番
CSW-5
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕切板付(2〜6個用)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
付属品
仕切板(19M)付
仕様
3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
色
グレー
種類
5個用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください