SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MCXコネクタ Samtec jack
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49494044
品番
MMCX7-J-P-GF-RA-TH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:スルーホール●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:マイクロミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-65℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ:MMCX7
RoHS指令(10物質対応)
対応