SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MCXコネクタ Samtec Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG179●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-65℃●動作周波数:0 → 4.5GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:MCX7
注文コード
49494087
品番
MCX7-P-C-H-RA-CA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG179●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-65℃●動作周波数:0 → 4.5GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:MCX7
RoHS指令(10物質対応)
対応