SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
MCXコネクタ Samtec Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174, RG316●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:MMCX
注文コード
49494105
品番
MMCX-P-C-H-RA-CA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG174, RG316●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:MMCX
RoHS指令(10物質対応)
対応