Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
MCXプラグ Telegartner Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅ニッケル金合金●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:銅, 金合金, ニッケル●コンタクト材質:真鍮合金●MCX Straight and Angle Plugs
注文コード
49494385
品番
J01270A0161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅ニッケル金合金●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:銅, 金合金, ニッケル●コンタクト材質:真鍮合金●MCX Straight and Angle Plugs
RoHS指令(10物質対応)
対応