UL1061 半硬質ビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(610m) 注文コード 49494509 品番 UL1061 AWG28 シロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。

用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 サイズAWG28 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)半硬質PVC 難燃性VW-1 FT-1 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 絶縁体外径(Φmm)0.92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
電子機器組み立て
製造業

UL1061 AWG22は外径の関係で選定しました。ケーブルは柔軟性がないですが機能優先で購入を決めました。コストが高い点とボビン巻きの販売をしていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする