MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(153m) 注文コード 49495078 品番 MRC UL1015 AWG10 G/Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。

用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 緑/黄 サイズAWG10 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC 難燃性VW-1 FT-1 導体構成(本/mm)6/112/0.10 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)特殊軟銅より線 絶縁体外径(Φmm)5
関連資料:商品カタログ(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする