阪神電線
阪神電線の 電線/ケーブル
阪神電線の 海外安全規格対応ケーブル
MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
49495105
品番
MRC UL1283 AWG6 クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
用途
主に産業機械業界で長く実績のある製品です。
色
黒
サイズ
AWG6
規格
UL CSA
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐熱柔軟性PVC
難燃性
VW-1 FT-1
導体構成(本/mm)
7/79/0.18
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
電気用軟銅より線
絶縁体外径(Φmm)
8.8
関連資料:
商品カタログ(0.7MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表