Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)124〜370dc、88〜264ac 注文コード49495128 品番SPV-300-12RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. SPV-300シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. SPV-300は、出力電圧をプログラムできるシングル出力密閉型電源のシリーズです。 1〜5.5 V dcの外部制御信号を加えることで、出力電圧は定格値の20〜110 %の範囲でトリミングできます。これによりエンドシステムユーザの柔軟性が増し、異なる出力電圧を切り替える必要がある機器に対応できます。 この電源は高周波数設計で、効率は最大86.5 %です。 SPV-300は、オン / オフコントロールを備えた内蔵の長寿命DCファンで冷却されます。 このスイッチモード電源には、ショート、過負荷、過熱への保護機能があります。 LCDパネル内蔵システム、ICテスト機器、工場オートメーション、機械 / 電気産業や、その他出力電圧を頻繁に調節する必要のある用途に最適です。. ユニバーサルAC入力 / 全域 内蔵アクティブPFC機能、PF>0.95 保護: 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護 内蔵DCファンによる強制空冷 速度制御可能な内蔵ファン スイッチング周波数は100KHzに固定 出力電圧は、外部コントロール1〜5.5 V dcにより20〜110 %のプログラム可能です。 長さ(mm)215 幅(mm)115 質量(g)1100 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)50 定格電力(W)300 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)124〜370dc、88〜264ac 出力電流(A)25 安全規格UL60950-1、EN60950-1 動作温度(℃)-20〜65 効率83.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする