標準型戸じまりくん 上下安全セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1組) 注文コード 49495288 品番 142-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サッシ用補助錠
窓の防犯、補助として
サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます
取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です
屋内用
補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください
上枠用、下枠用の上下セット
操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます
下枠側の取付方:窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください
上枠側の取付方:窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください
上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます
ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます

材質(本体)亜鉛ダイカスト シルバー 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:(下枠側)28〜45、(上枠側)8〜24
注意
※強く締めすぎるとサッシや枠が変形することがありますのでご注意ください
※サッシや枠によっては取付できない場合があります
※防犯効果を高めるための補助錠です。それ以外の目的には使用しないでください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする