鍵付き取替クレセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49495358 品番 144KR-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます
スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます
鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます

材質(本体)亜鉛ダイカスト シルバー サイズ【付属ネジ】M4、M5 規格R 対応受け金具までの高さ20〜26mm/引き寄せ寸法15〜25mm/取付ネジピッチ36〜64mm
注意
※サッシによっては取付できない場合があります
※ネジ穴が正面にある、または取付ネジが1本のタイプのクレセントには対応していません

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする