167-U 戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所) 49495446

167-U 戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所) 49495446
167-U 戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所) 49495446
167-U 戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所) 49495446

戸じまりくん ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アンバー
内容量1個注文コード49495446品番167-U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

サッシ用補助錠
窓の防犯、補助として
サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます
取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です
屋内用
補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください
戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい
操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます
窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください
上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)
ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます

材質(本体)亜鉛ダイカストアンバー使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
注意
※強く締めすぎるとサッシや枠が変形することがありますのでご注意ください
※サッシや枠によっては取付できない場合があります
※防犯効果を高めるための補助錠です。それ以外の目的には使用しないでください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする