未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
八角コンクリートボックス (断熱カバー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49495863
品番
8CB-75ND
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。
ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
難燃タイプ
種類
深形
熱伝導率(W/mk)
0.031
ノックアウト
側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください