MOR-20K-6-6 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496054

 

MOR-20K-6-6 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496054
MOR-20K-6-6 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496054
MOR-20K-6-6 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496054

カプリコン オルダムタイプ MOR-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)6
外径(Φmm)20
全長W(mm)21.6
内容量1個注文コード49496054品番MOR-20K-6-6
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)21.6許容トルク(N・m)6.4常用トルク(N・m)3.2外径(Φmm)20許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)1.2材質(本体)A2017質量(g)8種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)12慣性モーメント(kg・m2)5.6×10-7静的ねじりばね定数(N・m/rad)120キー呼び寸法(b×h)(mm)2×2キー溝D1側b(mm)2キー溝D2側b(mm)2キー溝D1側t(mm)1.0キー溝D2側t(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする