MOR-26K-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496212

 

MOR-26K-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496212
MOR-26K-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496212
MOR-26K-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496212

カプリコン オルダムタイプ MOR-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)10
外径(Φmm)26
全長W(mm)25.6
内容量1個注文コード49496212品番MOR-26K-8-10
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)25.6許容トルク(N・m)12常用トルク(N・m)6外径(Φmm)26許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])24000許容偏心(mm)1.5材質(本体)A2017質量(g)19種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)14慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)300キー呼び寸法(b×h)(mm)3×3・4×4キー溝D1側b(mm)3キー溝D2側b(mm)4キー溝D1側t(mm)1.4キー溝D2側t(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする