※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結露防止ボックス埋込四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類大形四角(薄型) 注文コード49496265 品番CDO-5ASDK
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は種類など6種類から選べます 他の種類を見る

結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)

材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白) 種類大形四角(薄型) 側面ノックアウト16・16(19・19)×4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする