MOR-30K-15-15 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496377

 

MOR-30K-15-15 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496377
MOR-30K-15-15 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496377
MOR-30K-15-15 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49496377

カプリコン オルダムタイプ MOR-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)15
外径(Φmm)30
全長W(mm)32.6
内容量1個注文コード49496377品番MOR-30K-15-15
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)32.6許容トルク(N・m)30常用トルク(N・m)15外径(Φmm)30許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)2材質(本体)A2017質量(g)37種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)530キー呼び寸法(b×h)(mm)5×5キー溝D1側b(mm)5キー溝D2側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側t(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする