曜日別特売
X3T-2 鉛テープ 未来工業 49496712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
49496712
品番
X3T-2
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

X線防護の際の補助・補修等に使用します。

仕様
鉛当量/3mm
幅(mm)
45
長さ(m)
1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49496798
2020-11-22
用途: 室内空調機の免振
公益財団法人大学セミナーハウス

空調機の外装が振動するため、表面に貼り付けたが、厚さがあるので十分効果が出た。もう少し幅の広い製品があると良い。裏には接着シートが貼ってあるが、表面にも鉛のむき出しで無く何か貼ってあると見栄えが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする