Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49496869 品番HRPG-450-24RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. 50 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。. HRPG-450シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. 高効率、長寿命、高信頼性 負荷電力消費なし、0.5 W未満 内蔵アクティブPFC機能 定電流制限回路内蔵 ビルトイン冷却ファンON-OFF制御 内蔵のDC OK信号 ビルトインリモート検出機能 ビルトインリモートON-OFF制御 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護 300 Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能 EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正 EMC: EN 55022 Class B適合 長さ(mm)218 幅(mm)105 質量(g)1200 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)41 定格電力(W)451 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)18.8 安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1. UL/cUL認定、TUV、CB 動作温度(℃)-40〜70 効率88% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする