仕様. この電源にはカバーキットを用意しています。品番 ; 764-7085 764-7085 を参照 MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 電力ディレーティング:50 ℃(12 → 48 Vモデル)、40 ℃(3.3 → 7.5 Vモデル). Mean Well EPS-65シリーズ65 W AC-DCオープンフレームミニチュアスイッチモード電源. EPS-65シリーズ65 W AC-DCオープンフレームシングル出力ミニチュアスイッチモード電源は、24 mmの低プロファイル、小型設計、システムシャーシに直接取り付けられる基板構造を備えています。 このEPS-65シリーズ65 W AC-DCオープンフレーム電源は、90 → 264 Vacのユニバーサル入力と最大90 %の高効率により、-30 → +70 ℃の自然対流冷却と0.3 W未満の低無負荷消費電力を実現します。このEPS-65シリーズAC-DCオープンフレームスイッチモード電源の一般的な用途は、工場オートメーション、電気又は機械式機器及び低無負荷消費電力の必要な用途などです。. ユニバーサル、90 → 264 Vac入力 低無負荷消費電力: 0.3 W未満 最大90 %の高効率 LEDによる電源オン表示 28 mmの低プロファイル及び小型な4インチ x 2インチサイズ 自由大気対流冷却 短絡、過負荷及び過電圧保護 EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠 高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)29
定格電力(W)65
出力電圧(V)36dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)1.81
安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1認定. cULus、CB、TUV
動作温度(℃)-30〜70
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定-
出力数1