Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)36dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49498253 品番HRPG-600-36RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. 50 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。. HRPG-600シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. ユニバーサルAC入力 / 全域 内蔵アクティブPFC機能、PF>0.95 保護: 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護 DC OK信号出力付き ビルトインリモートON-OFF制御 スタンバイ5 V@0.3 A 負荷電力消費なし、0.75 W未満 電流共有最大2400 W(3+1)(24 V、36 V、48 V) 最大89 %の高効率(typ.) 耐サージ入力は300 Vac、5秒 ビルトイン冷却ファンON-OFF制御(負荷による) ビルトインリモート検出機能 長さ(mm)218 幅(mm)105 質量(g)1600 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)63.5 定格電力(W)630 出力電圧(V)36dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)17.5 安全規格UL60950-1、EN60950-1. UL/cUL認定、TUV、CB 動作温度(℃)-40〜70 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする