Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49498594 品番RSP-500-48RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well RSP-500シリーズ500 W AC-DC密閉スイッチモード電源. Mean Well RSP-500シリーズは、500 W AC/DC低プロファイル、シングル出力、収納型のスイッチング電源製品です。 RSP-500には最新の高性能な回路トポロジが採用されているので、PFCの機能と動作は最大90.5 %効率化されます。 この密閉型電源は、周囲温度-30 ℃〜+50 ℃で内蔵の長寿命DCファンで冷却でき、+70 ℃まで最適な負荷軽減で冷却できます。 RSP-500は、リモートのオン / オフ制御機能や、短絡、加熱、過電圧、及び加熱からの保護機能を備えています。 このAC/DC電源は、国際安全認定を有するUL、CUL、TUV、CB、FCC、CE規制に準拠します。 用途: 一般的な産業用制御システム、機械 / 電気産業、機械類、LEDディスプレイ、又は低プロファイルの設置が必要なあらゆるシステム. 40.5 mm低プロファイル設計、1U設置に最適 ユニバーサルAC入力範囲: 85 → 264 V 内蔵アクティブPFC機能 最大90.5 %の高効率 ファン速度のオン / オフ制御機能付き内蔵DCファンによる強制空冷 動作温度範囲: -30 → +70 ℃ 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護 リモートオン / オフ制御と検出機能 電源オンのLEDインジケータ 長さ(mm)230 幅(mm)127 質量(g)1300 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)40.5 定格電力(W)504 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)10.5 安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1. UL、CUL、TUV、CCC、CB、CE 動作温度(℃)-30〜70 効率90.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする