仕様. Mean Well IRM-60シリーズ60 Wシングル出力密閉型AC-DC電源. Mean WellのIRM-60シリーズ密閉型AC-DC電源は、ケースが94V-0難燃性プラスチック製で、シリコンで完全に封止されています。この構造により5 Gまでの耐振性要件を満たす上に、塵や湿気に対する耐性と放熱の強化を両立しています。IRM-60シリーズは、60 Wのコンパクトソリューションで、基板に直接はんだ付けすることができます。このAC-DCモジュール電源は、85 〜 264 V acのユニバーサル入力電圧範囲に対応し、高い汎用性があります。無負荷時の消費電力が0.1 W未満と低く、最大91 %の高効率を誇るこのスイッチング電源は、世界中の消費電力規制に適合します。IRM-60電源はクラスII設計で、EMIフィルタリングコンポーネントを内蔵し、電磁干渉を防止する優れたEMC機能を備えています。. 特長と利点:. 最大91 %の高効率(モデルによる). 絶縁クラスII. 小型. 過電圧、過負荷、及び短絡保護. フルレンジのユニバーサルAC入力. 自然対流冷却. 100 %全負荷バーンインテスト. LPS合格(5 Vを除く). 高い信頼性. 基板実装又はねじ止め端子から選択. 製品の用途:. 主な用途は、ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器などです。
長さ(mm)87
幅(mm)52
質量(g)230
取付方式PCBマウント
奥行(mm)29.5
定格電力(W)60
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)85〜305ac
出力電流(A)0〜1.25
安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1認定 EMCエミッション: EN55022 (CISPR22)クラスB、EN61000-3-2、-3適合 EMCイミュニティ: EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11、EN55024、重工業レベル(サージL-N: 1 KV)、基準A適合
動作温度(℃)-30〜70
効率91%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
医療規格認定-
出力数1