Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)127〜431dc、90〜305ac 注文コード49498628 品番HEP-600-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well HEP-600シリーズ600 W AC-DC密閉スイッチモード電源. Mean Well HEP-600は、高効率、防水のAC-DC業務用電源のシリーズです。 このスイッチモード電源は、90 → 264 V acの広い入力範囲及び0.5 W未満の低い無負荷電力消費を特長とします。最新の高パフォーマンストポロジ設計が採用されたHEP-600は、最大96 %の高い効率を発揮し、-40 → +70 ℃の自然な対流による冷却が可能です。 この電源はシリコンで完全密閉され、アルミケースに収納されています。 HEP-600スイッチモード電源は、湿気のある用途や産業環境、屋外の電気通信機器、看板や広告掲示板に適しています。. ユニバーサルAC入力 / 全域 内蔵アクティブPFC機能 無負荷時の消費電力: リモートオフで0.5 W未満 最大96 %の高効率 ファンレス設計、自由な空気対流による冷却 出力電圧と出力電流は内部のポテンショメータ経由で調整可能 アルミケースと熱伝導性の接着剤を使用したフィリング -40 → +70 ℃の幅広い操作範囲 5G振動テストに耐える 保護対象: 短絡 / 過電流 / 過電圧 / 過熱 電源オンのLEDインジケータ 長さ(mm)280 幅(mm)144 質量(g)3900 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)48.5 定格電力(W)600 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)127〜431dc、90〜305ac 出力電流(A)12.5 安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1. UL、CUL、ENEC、CB、CE 動作温度(℃)-40〜70 効率96% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定- 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする