仕様. 50 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。. HRPG-600シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. ユニバーサルAC入力 / 全域 内蔵アクティブPFC機能、PF>0.95 保護: 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護 DC OK信号出力付き ビルトインリモートON-OFF制御 スタンバイ5 V@0.3 A 負荷電力消費なし、0.75 W未満 電流共有最大2400 W(3+1)(24 V、36 V、48 V) 最大89 %の高効率(typ.) 耐サージ入力は300 Vac、5秒 ビルトイン冷却ファンON-OFF制御(負荷による) ビルトインリモート検出機能
長さ(mm)218
幅(mm)105
質量(g)1600
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)63.5
定格電力(W)624
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)13
安全規格UL60950-1、EN60950-1. UL/cUL認定、TUV、CB
動作温度(℃)-40〜70
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1