曜日別特売
EPS-120-48 Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL 49498698

Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49498698品番EPS-120-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様. Mean Well EPS120シリーズスイッチモード電源. 特長と利点:. 4 x 2インチの小型サイズ 1U用途向け 80 → 264 V ac入力に対応 EMI Class B等級(Class I 及び Class II どちらの場合も) 内蔵12 V / 0.5 Aファン電源、120 Wモデルでは10 CFMの強制通気 EMI Class I / II 保護 電源ステータスのLED表示. 主な用途. 産業オートメーション装置 機械及び電子機器 産業用制御システム 電子機器、装置、器具長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150取付方式PCBマウント奥行(mm)29定格電力(W)84出力電圧(V)48dc入力電圧(V)113~370dc、80~264ac出力電流(A)2.5安全規格EN55024、EN61000-6-2、EN55022 Class B、EN61000-3-2-3動作温度(℃)-30~70効率91%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム医療規格認定-出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49495925
2023-11-29
用途: 充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品 : 49496799
2022-10-19
用途: 3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする