仕様. RSP-200シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. RSP-200シリーズは、低プロファイルシングル出力密閉スイッチモード電源で、1 Uの低プロファイルと高効率、自然対流冷却を装備しています。 この電源は、小型サイズでありながら同種の製品に比べて動作効率に優れており、省エネ、無音動作、省設置スペース、低コストが必要なユーザーに最適です。RSP-200は最新の高性能回路トポロジ、最大90 %の高効率、内蔵PFC機能を備えています。 短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護機能も備えています。 産業オートメーションシステム、機械産業、電気産業、各種機器、LEDディスプレイ、1Uの低プロファイルが必要な設備一般の用途に最適です。. ユニバーサルAC入力 / フルレンジ 内蔵アクティブPFC機能、PF >0.95 最大90 %の高効率 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱保護 自然対流による冷却 1 Uの低プロファイル30 mm 電源オンのLEDインジケータ 動作温度範囲: -30 ℃ → +70 ℃ 3年保証
長さ(mm)215
幅(mm)115
質量(g)720
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)30
定格電力(W)201.6
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)124〜370dc、88〜264ac
出力電流(A)4.2
安全規格EN 60950-1、UL 60950-1、TUV
動作温度(℃)-30〜70
効率90%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1