Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49498829 品番MSP-200-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well MSP-200シリーズ200 W AC-DC密閉型スイッチモード医療用電源. Mean Well MSP-200は、200 W AC/DC高効率医療用密閉型電源です。 MSP-200シリーズは、国際医療安全規制とEMIクラスBレベルに適合しています。 漏洩電流が小さく、無負荷時の電力消費が極めて小さいため、この電源は患者に接触しない医療用途の高品質需要を満たします。 最大89 %という極めて高い高効率を備えているため、全負荷条件下では周囲温度+40 ℃で自然対流で冷却でき、+70 ℃までは最適な負荷軽減で冷却できます。 MSP-200電源は、5秒間、300 V acの入力サージ耐性を備えることで、損傷リスクを抑えます。リモートセンサ機能と短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護機能を備えているため、環境にやさしいグリーンモードの医療用機器、電子デバイス全般に使用可能なうえ、エンドシステムの省エネ要件に適合しています。 医療用機器、科学薬品及び生物の検出機器、分析設備など、低い無負荷時の消費電力要件のあるシステム全般に最適です。. ユニバーサルAC入力、フルレンジ 内蔵アクティブPFC機能 300 V acのサージに5秒間耐えることが可能 最大89 %の高効率 450 μA未満の低漏洩電流、MOOPレベル 無負荷時の消費電力0.5 W未満 1 Uの低プロファイル: 38 mm 医療安全認定取得、MOOPレベル 短絡 / 過負荷 / 過電圧 / 過熱に対する保護 自然対流による冷却 定電流制限回路を内蔵 リモートオン / オフ制御を内蔵 リモートセンサ機能を内蔵 スタンバイ出力5 V / 0.3 A 長さ(mm)199 幅(mm)98 質量(g)770 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)38 定格電力(W)206.4 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)4.3 安全規格UL 60601-1、CUL 60601-1、CB、IEC 60601-1 動作温度(℃)-40〜70 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする