仕様. RSP- 2400シリーズシングル出力電源. AC入力180 → 264 VAC AC入力アクティブサージ電流制限 最大91 %の高効率 内蔵アクティブPFC機能、PF>0.95 保護: 短絡、過負荷、過電圧、過熱、ファンアラーム ファン速度制御機能付き内蔵DCによる強制空冷 出力電圧を定格出力電圧の20 → 110 %にトリム可能 高電力密度: 12.5 W/インチ 電流共有最大2ユニット アラーム信号出力(リレー接点とTTL信号) リモコン用ビルトイン12 V/0.1 A補助出力 ビルトインリモートON-OFF制御 ビルトインリモート検出機能
長さ(mm)278
幅(mm)177.8
質量(g)3300
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)63.5
定格電力(W)2400
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)180〜264ac、254〜370dc
出力電流(A)50
安全規格UL60950-1、EN60950-1
動作温度(℃)-20〜70
効率91.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1