仕様. Mean Well RPS30シリーズスイッチモード電源. 特長と利点:. 3 x 2インチの小型サイズ 1U用途向け 80 → 264 V ac入力に対応 医療安全認定、MOPP x 2 (一次-二次間) 自由大気対流冷却 電源ステータスのLED表示. 口腔洗浄器 医療モニタ 睡眠時無呼吸治療器 血液透析装置
長さ(mm)76.2
幅(mm)50.8
質量(g)90
取付方式PCBマウント
奥行(mm)24
定格電力(W)30
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)80〜264ac
出力電流(A)0.625
安全規格EN55011 Class B、EN61000-3-2、3、ANSI、AAMI ES60601-1、IEC、TUV EN60601-1
動作温度(℃)-30〜70
効率92%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定あり
出力数1