※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49499117 品番 MFSEC-22GP
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

適合管PF管28(MFは除く) コネクタネジサイズ呼び28用(G1) 寸法B(mm)76.4 寸法b(mm)60.5 寸法L1(mm)166 寸法L2(mm)131 寸法H(mm)67
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする