仕様. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 25 CFMの強制空冷で、50 ℃超で出力ディレーティング 対流冷却で、40 ℃超で出力ディレーティング 最適な接続キットについては品番 ; 764-7120 764-7120 を参照. Mean Well 200 W医療用オープンフレームAC-DC電源 - MPS-200、MPD-200、MPT-200、MPQ-200シリーズ. シングル出力、デュアル出力、トリプル出力及びクワッド出力の200 WオープンフレームAC-DCスイッチモード電源、ユニバーサルAC入力搭載、UL60601-1に対応する医療認証。 これらのオープンフレームAC-DCスイッチモード医療用電源には、コンパクトな設計が採用され、高電力効率、低リプル及び低ノイズを実現、ビルトインEMIフィルタが装備されています。. ユニバーサルAC入力 医療認証UL60601-1 140 Wの自由空気循環と200 Wの強制空気循環 最大87 %の高電力効率 180 μA未満の低漏電 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 スイッチング周波数は100 KHzに固定 電源良好及び不良信号出力 ビルトインリモートON-OFF制御及びリモート検出機能 ビルトインEMIフィルタ EN55011 (CISPR11) Class B、EN55022、Class Bに対応するEMC準拠 高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
長さ(mm)177.8
幅(mm)107.2
質量(g)660
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)35.5
定格電力(W)140
出力電圧(V)5/±15/24dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)2、2.7、15
安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1、UL60601-1、TUV EN60601-1、IEC60601-1承認. cULus、TUV、CB、PFC、CE
動作温度(℃)-20〜70
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
医療規格認定あり
出力数4