仕様. 動作温度50 ℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. QP-150シリーズクワッド出力電源(PFC機能搭載). 高効率、長寿命、高信頼性 内蔵ファン ねじ止め端子で簡単取り付け 電源オンLEDインジケータ EN61000-3-2適合の力率補正 EMC: EN55022 Class Bに適合 短絡、過負荷、過電圧保護
長さ(mm)199
幅(mm)99
質量(g)930
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)50
定格電力(W)152
出力電圧(V)5/±15/24dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)2、3、10、0.6
安全規格EN60950-1、UL60950-1. TUV、CB、カナダ、米国UL認定
動作温度(℃)-10〜60
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数4