NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン 高減衰能タイプ XGL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
10
3
5
4
6.35
6
8
10
11
12
14
15
軸穴径D2(Φmm)
10
5
6
7
8
6.35
10
12
11
14
15
19
外径(Φmm)
39
15
19
25
30
34
39
常用トルク(N・m)
13.5
1.1
2.1
4
6.3
8
13.5
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49499502
品番
XGL-39C-10-10
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
55
常用トルク(N・m)
13.5
外径(Φmm)
39
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
許容偏心(mm)
0.2
材質(本体)
A2017
質量(g)
117
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
20
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.8×10
-5
軸方向変位(mm)
±0.3