※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 真空機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の 関連機器
真空装置用ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49499633
品番
SCAP-10-PT
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
17
寸法D1(mm)
20
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M16
寸法h(mm)
6
推奨締付トルク(N・m)
0.6
寸法tB(mm)
4