※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 真空機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の 関連機器
真空装置用ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49499755
品番
SCAP-6-PT
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
11
寸法D1(mm)
14
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
4
推奨締付トルク(N・m)
0.35
寸法tB(mm)
4