モノタロウの クリーンルーム用ウェア
モノタロウの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンルームウエストバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49500030
品番
-
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
クリーンルームウェアと同じ生地を使用した粉塵が飛びにくいウエストバッグです。収納スペースが分かれており、文具や筆記具以外にも工具や部品など収納が可能です。
材質
(本体)ポリエステル、ナイロン(ベルト)ポリエチレン、POM
色
ネイビー
ベルト長さ(mm)
74〜132
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×160×95
洗浄度
(目安)クラス100
注意
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。