※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 真空機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の 関連機器
真空装置用ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49500211
品番
SCSS-M10-25-VF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3
寸法B(mm)
5
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M10
寸法Db(Φmm)
7