※SR-B
NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ストロークブッシュ
(1件のレビュー)
111日以内出荷
返品不可
111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
1.6
寸法dr(mm)
25
注文コード
49500665
品番
SR25B
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,962
販売価格(税別)
¥
2,693
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
37
寸法L(mm)
45
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
1.6
寸法dr(mm)
25
寸法f(mm)
35.8
寸法r(mm)
1
寸法t(mm)
0.7
仕様
ダブル保持器
シール
シールなし
列数
6
最大ストローク(mm)
20
基本静定格荷重Co(N)
2670
基本動定格荷重C(N)
2170
CADデータダウンロード